Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH286030 Flachbandhalter - 286030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Spitze Holzschraubgewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bauhöhe Leitungshalter - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022508

Artikelnummer

DEH286030

Herstellernummer

286030

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

mit Spitze Holzschraubgewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Bauhöhe Leitungshalter:

10 mm

Staffa per conduttori piatti con cavalloto provvisto di fessura (forma costruttiva piatta), per il fissaggio di conduttori piatti. Esecuzione con asola (6,5 x 16 mm) e vite da legno premontata.