DEHN ITALIA S.P.A. - DEH300017 KS-Verbinder Cu-RG - 300017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Rotguss
Art des Verbinders - Verbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364024069
Artikelnummer
DEH300017
Herstellernummer
300017
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Rotguss
Art des Verbinders:
Verbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione pesante con vite e dado M12.