Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301019 KS-Verbinder NIRO - 301019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364081277

Artikelnummer

DEH301019

Herstellernummer

301019

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico in acciaio INOX con vite, grova edado M10.