Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH306020 Parallelverbinder - 306020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096264

Artikelnummer

DEH306020

Herstellernummer

306020

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori in modo parallelo. Esecuzione per diametri uguali, con una vite.