Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH306101 Parallelverbinder - 306101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364024120

Artikelnummer

DEH306101

Herstellernummer

306101

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori cordati in modo parallelo. Esecuzione grande, per diametri differenti di corde, con due viti.