DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308030 Verbindungsklemme - 308030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Kreuzverbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 1 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364030749
Artikelnummer
DEH308030
Herstellernummer
308030
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
1 kA
Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di reti elettrosaldate o armature con conduttori piatti. Esecuzione per collegamenti a "T"e a croce.