Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308036 Druckbugelklemme - 308036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 14 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364136588

Artikelnummer

DEH308036

Herstellernummer

308036

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

14 kA

Morsetto a cavallotto a compressione MAXI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi e piatti in fondamenta in cemento o reti elettrosaldate e ferri d'armatura con conduttori tondi e piatti. Esecuzione per collegamenti a "T", a croce e paralleli.