Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308041 Maxi-MV-Klemme St/tZn

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364056411

Artikelnummer

DEH308041

Herstellernummer

308041

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso "maxi"secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele, per la connessione di dispersori di profondità oppure ferri d'armatura; a tre componenti. Esecuzione a tre componenti con vite esagonale e filetto nella parte inferiore.