DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308045 Bugelklemme - 308045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - sonstige
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 16 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364124455
Artikelnummer
DEH308045
Herstellernummer
308045
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
16 kA
Morsetto a cavallotto secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di ferri d'armatura con conduttori tondi o piatti. Esecuzione per grandi diametri D16-48 mm.