DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308046 Bugelklemme - 308046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 9.9 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364124462
Artikelnummer
DEH308046
Herstellernummer
308046
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
9.9 kA
Morsetto a cavallotto secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di ferri d'armatura con cavallotto di fissaggio per connessione a croce di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per grandi diametri.