Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308060 SVP-Klemme St/tZn

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364066281

Artikelnummer

DEH308060

Herstellernummer

308060

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto SVP secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce ed in parallelo, parte superiore con asola aperta (non è necessario svitare completamente le viti). Esecuzione senza piastra intermedia.