DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308132 Bewehrungsklemme - 308132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 2.4 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364288423
Artikelnummer
DEH308132
Herstellernummer
308132
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2.4 kA
Rapido, semplice, e provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto per ferri d'armatura che consente una sicura, rapida e semplice connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura. Il morsetto di collegamento in accordo alla CEI EN 62561-1, per la connessione di reti elettrosaldate o ferri d'armatura con conduttori tondi.