Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308220 SV-Klemme St/tZn - 308220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364084216

Artikelnummer

DEH308220

Herstellernummer

308220

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce e a "T"di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con antisvitamento delle viti M10.