DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308320 SV-Klemme St/tZn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Kreuzverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364028531
Artikelnummer
DEH308320
Herstellernummer
308320
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1, per collegamenti a croce e a "T"di conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm). Esecuzione con antisvitamento delle viti M10.




