Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH314310 Kreuzstuck St/tZn - 314310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364042841

Artikelnummer

DEH314310

Herstellernummer

314310

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori terra di conduttori tondi e piatti disposti a croce e a "T". Esecuzione con piastra intermedia e viti M6.