Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH315119 Universal-Verbinder - 315119

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH315119 Universal-Verbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364134072

Artikelnummer

DEH315119

Herstellernummer

315119

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

50 kA

Connettore universale secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi a croce a "T"e parallelo e connessioni doppie.