DEHN ITALIA S.P.A. - DEH316163 Kreuzstuck St/tZn - 316163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Kreuzverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364024502
Artikelnummer
DEH316163
Herstellernummer
316163
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori terra di conduttori tondi e piatti disposti a croce e a "T". Esecuzione con piastra intermedia e viti M6.