DEHN ITALIA S.P.A. - DEH319201 Kreuzstuck St/tZn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Kreuzverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364024519
Artikelnummer
DEH319201
Herstellernummer
319201
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti. Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.