Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH319219 Kreuzstuck NIRO - 319219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364069916

Artikelnummer

DEH319219

Herstellernummer

319219

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di conduttori tondi e piatti con aste di adduzione a terra e aste di captazione. Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.