Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH320044 Kreuzstuck St/tZn

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364021501

Artikelnummer

DEH320044

Herstellernummer

320044

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori e sotto terra di due conduttori piatti (larghezza fino a 40 mm). Esecuzione con piastra intermedia e viti M8.