Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH338009 Dachrinnenklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Dachrinnenklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Klemmbereich - 13...25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364057982

Artikelnummer

DEH338009

Herstellernummer

338009

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Dachrinnenklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Klemmbereich:

13...25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, larghezza costruttiva 40 mm.