Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339050 Dachrinnenklemme - 339050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Dachrinnenklemme

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096257

Artikelnummer

DEH339050

Herstellernummer

339050

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Dachrinnenklemme

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.