Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339051 Dachrinnenklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Dachrinnenklemme

  • Werkstoff - Aluminium/Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364127388

Artikelnummer

DEH339051

Herstellernummer

339051

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Dachrinnenklemme

Werkstoff:

Aluminium/Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.