Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339110 Dachrinnenklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Dachrinnenklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich - 16...22 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364092105

Artikelnummer

DEH339110

Herstellernummer

339110

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Dachrinnenklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich:

16...22 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con il bordo della grondaia. Esecuzione con vite unica con cavallotto doppio, posa del conduttore longitudinale.