DEHN ITALIA S.P.A. - DEH343000 Schneefanggitterklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Schneefanggitterklemme
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364024861
Artikelnummer
DEH343000
Herstellernummer
343000
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Schneefanggitterklemme
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto per griglia fermaneve secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi di griglie fermaneve. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, posa del conduttore longitudinale.