Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH345008 Klemmschuh

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Klemmschuh

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsloch - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364025073

Artikelnummer

DEH345008

Herstellernummer

345008

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Klemmschuh

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsloch:

11 mm

Morsetto a compressione per il collegamento di conduttori tondi a parti della costruzione. Esecuzione con foro.