DEHN ITALIA S.P.A. - DEH347205 Klemmschuh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Klemmschuh
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Befestigungsloch - 10.5 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364136601
Artikelnummer
DEH347205
Herstellernummer
347205
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Klemmschuh
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsloch:
10.5 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto a compressione secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi a parti di costruzione. Esecuzione con viti M6.