DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365007 Falzklemme - 365007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm
Werkstoff - Rotguss
Klemmbereich - 0.7...6 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364024748
Artikelnummer
DEH365007
Herstellernummer
365007
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7...10 mm
Werkstoff:
Rotguss
Klemmbereich:
0.7...6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, p. es. per scanalature verticali, posa del conduttore longitudinale o trasversale.