DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365031 Falzklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm
Werkstoff - Aluminium
Klemmbereich - 0.7...8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364055438
Artikelnummer
DEH365031
Herstellernummer
365031
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6...10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Klemmbereich:
0.7...8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.