Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365050 Falzklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Falzklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich - 0.7...8 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091825

Artikelnummer

DEH365050

Herstellernummer

365050

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Falzklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich:

0.7...8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione angolata, connessione longitudinale o trasversale.