DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365051 Falzklemme - 365051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm
Werkstoff - Aluminium
Klemmbereich - 0.7...8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364091832
Artikelnummer
DEH365051
Herstellernummer
365051
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6...10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Klemmbereich:
0.7...8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione angolata, connessione longitudinale o trasversale.