Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365117 Zweimetall-Falzklemme - 365117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Falzklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer/Stahl

  • Klemmbereich - 0.7...8 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364035331

Artikelnummer

DEH365117

Herstellernummer

365117

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Falzklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Kupfer/Stahl

Klemmbereich:

0.7...8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione bimetallico per scanalature Cu con piastra intermedia (Cupal), posa del conduttore longitudinale o trasversale.