DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365227 Falzklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm
Werkstoff - Kupfer
Klemmbereich - 0.7...10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364096127
Artikelnummer
DEH365227
Herstellernummer
365227
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8...10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Klemmbereich:
0.7...10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione dritta, connessione longitudinale o trasversale.