Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365229 Falzklemme - 365229

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Falzklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Klemmbereich - 0.7...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096110

Artikelnummer

DEH365229

Herstellernummer

365229

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Falzklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Klemmbereich:

0.7...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione dritta, connessione longitudinale o trasversale.