DEHN ITALIA S.P.A. - DEH372210 Anschlussklemme St/tZn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Anschlussklemme
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364119116
Artikelnummer
DEH372210
Herstellernummer
372210
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione orizzontale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.