Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH372220 Anschlussklemme St/tZn

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Anschlussklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich - 3...18 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364119123

Artikelnummer

DEH372220

Herstellernummer

372220

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Anschlussklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich:

3...18 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione orizzontale con connettore KS, connessione longitudinale o trasversale.