Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH380116 Fangstangenklemme

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH380116 Fangstangenklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364133280

Artikelnummer

DEH380116

Herstellernummer

380116

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Aluminium

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Morsetto FS secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento dell'asta di captazione Td 10 mm con due conduttori tondi. Esecuzione con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento, per la connessione longitudinale o trasversale.