DEHN ITALIA S.P.A. - DEH385207 Verbindungsmuffe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Art des Verbinders - Muffenverbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364049093
Artikelnummer
DEH385207
Herstellernummer
385207
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Art des Verbinders:
Muffenverbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Manicotti di giunzione secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di due conduttori tondi in disposizione longitudinale con 4 viti M6. Esecuzione Cu 8.