Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390060 MV-Klemme - 390060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096011

Artikelnummer

DEH390060

Herstellernummer

390060

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento.