DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390157 Klemmbock - 390157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Art des Verbinders - Klemmverbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364032194
Artikelnummer
DEH390157
Herstellernummer
390157
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Art des Verbinders:
Klemmverbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Cavallotto di fissaggio secondo CEI EN 62561-1, p. es. per la connessione con terminale per costruzioni o fascette per pluviali. Esecuzione con foro quadrato 11 mm e vite a testa piatta.




