Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390267 MMV-Klemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer/Stahl

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364034402

Artikelnummer

DEH390267

Herstellernummer

390267

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer/Stahl

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso "mini"bimetallico secondo CEI EN 62561-1, per uso universale come morsetto a croce, a "T"e parallelo di conduttori tondi. Esecuzione a tre componenti con vite in acciaio esagonale e filettatura nella parte inferiore.