Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390559 MV-Klemme - 390559

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096035

Artikelnummer

DEH390559

Herstellernummer

390559

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa esagonale, grova e filetto nella parte inferiore.