Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH393069 MV-Klemme - 393069

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH393069 MV-Klemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364094079

Artikelnummer

DEH393069

Herstellernummer

393069

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Morsetto MV per il fissaggio laterale di aste di captazione all'asta distanziatore (D16 mm). Esecuzione in INOX.