Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH407012 Erdungsrohrschelle

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Temperguss

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026100

Artikelnummer

DEH407012

Herstellernummer

407012

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Temperguss

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/2 Zoll

Collare per tubi protezione da fulmini secondo CEI-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione con viti M10, connessione per Td 4-10 mm o sezione di collegamento max. 70 mm².