Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410200 Erdungsrohrschelle - 410200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 60...60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026292

Artikelnummer

DEH410200

Herstellernummer

410200

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

60...60 mm

Werkstoff:

Stahl

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

2 Zoll

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

2 Zoll

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in Fe/tZn con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.