Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410219 PA-Anschlusselement NIRO - 410219

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410219 PA-Anschlusselement NIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118829

Artikelnummer

DEH410219

Herstellernummer

410219

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusselement

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elemento di connessione PA per la regolazione del campo elettrico della conduttura HVI light nella zona del terminale. Superficie di contatto con fessure speciali per il contatto elettrico del rivestimento semiconduttore. Esecuzione in INOX con foro di connessione D11mm p.es. per connettori KS.