DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410229 PA-Anschlusselement

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364107731
Artikelnummer
DEH410229
Herstellernummer
410229
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusselement
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Elemento di connessione PA per la riduzione del campo elettrico della conduttura HVI long in prossimita` del terminale. Superficie di contatto a fessura speciale per il contatto elettrico del rivestimento semiconduttore. Esecuzione INOX con foro di collegamento D11 mm per es. per connettori KS.