DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410300 Erdungsrohrschelle - 410300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 89...89 mm
Werkstoff - Stahl
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
4013364026315
Artikelnummer
DEH410300
Herstellernummer
410300
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
89...89 mm
Werkstoff:
Stahl
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in Fe/tZn con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS o per la connessione dello spinterometro di protezione a pali di linee aeree su tetto.




