Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH420100 Regenrohrschelle - 420100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022805

Artikelnummer

DEH420100

Herstellernummer

420100

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

100...100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anschlussloch:

11 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.