DEHN ITALIA S.P.A. - DEH420107 Regenrohrschelle - 420107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364045828
Artikelnummer
DEH420107
Herstellernummer
420107
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.